• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

V85 MAHDR-R-XL-LH-JHP Zwischenhalter für ISCAR Modular-System Grundhalter mit interner Kühlmittelübergabe für Modular-Grip-XL-Adapter

Artikel-Nr.: 4715523
Preis pro 1 Stück
Netto: 364,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4715523
EAN / GTIN 7291075399677
Herstellernummer 4715523

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 85.5 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 69.15 mm
  • Funktionsbreite (WF): 38.1 mm
  • Gesamthöhe (OAH): 85.5 mm
  • Schafthöhe (H): 83 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 60.09 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb