V85 MAHDR-R-XL-LH-JHP Tussenhouder voor ISCAR modulair systeem Basis houder met interne koelmiddeltoevoer voor Modular Grip XL-adapter

Artikelnummer: 4715523
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4715523
EAN/GTIN 7291075399677
Nummer fabrikant 4715523

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteekgereedschapshouder, totale hoogte (OAH) 85,5 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND): Rechts
  • Functionele lengte (LF): 69,15 mm
  • Functionele breedte (WF): 38,1 mm
  • Totale hoogte (OAH): 85,5 mm
  • Hoogte as (H): 83 mm
  • Gereedschapmontagelengte (LTA): 60,09 mm