• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment-Schraubendreher mit Schlüsselgriff easyTorque Key fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung 0.9 Nm

Artikel-Nr.: 47019
Preis pro 1 Stück
Netto: 34,86 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 47019
EAN / GTIN 4010995470197
Herstellernummer 47019
L-Nummer L60070 101549
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

Maße Produkt: 73 x 51 x 21 mm (PxLxS)
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben in beengten Bauräumen bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit den Wiha Drehmoment-Wechselklingen.
Fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung
Hör- und fühlbares Auslösesignal schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
Erleichtert das Arbeiten in beengten Bauräumen dank Schlüsselgriff mit Schnelldrehzone
Kompatibel mit dem Wiha Drehmoment-Wechselklingensortiment
Einen kontrollierten Schraubenanzug ohne Materialbeschädigung und Nacharbeit an schwer zugänglichen Stellen? Kein Problem mit dem Drehmoment-Schraubendreher mit Schlüsselgriff easyTorque Key, der eine prozesssichere Anwendung ermöglicht. Dank eines hör- und fühlbaren Klicksignals beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts bleibt das Werkstück unbeschädigt und schützt vor Gewährleistungsansprüchen. Der kompakte und handliche Schlüsselgriff ermöglicht eine optimale Kraftübertragung auch für schwer zugängliche Schrauben in beengten Bauräumen. Darüber hinaus ermöglicht der Schlüsselgriff schnelles Zwirbeln dank Schnelldrehzone und ist mit den Wiha Drehmoment-Wechselklingen kompatibel. Mit einer unempfindlichen Mechanik gegenüber industriellen Schmierstoffen ist der easyTorque Schlüsselgriff ein zuverlässiger Begleiter im Arbeitsalltag. Hergestellt in Anlehnung an die Norm EN ISO 6789 erfüllt das Drehmomentwerkzeug eine Auslösegenauigkeit von +/- 10%.
Drehmoment-Wechselklingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
In Anlehnung an DIN EN ISO 6789.

Merkmal:

  • Außensechskant (mm): 4.0 mm
  • Drehmomentwert fix (Nm): 0.9 Nm
  • Toleranz (%): 10 %
  • Griffdurchmesser (mm): 51 mm
  • Länge Griff (mm): 73 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb