Tournevis dynamométrique avec poignée à clé easyTorque Key Limitation du couple préréglée à 0,9 Nm

Réf.: 47019
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 47019
EAN / GTIN 4010995470197
Réf. fabricant 47019
Article hors catalogue L60070 101549
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

Dimensions du produit: 73 x 51 x 21 mm (P x L x P)
Type d’application: Pour un vissage contrôlé dans des espaces restreints avec un couple prédéfini, en combinaison avec les lames interchangeables pour clé dynamométrique Wiha.
Limitation du couple préréglée de manière fixe
Un signal sensible et sonore protège contre les dommages matériels et les retouches
Facilite le travail dans les espaces confinés grâce à la poignée à clé avec zone de rotation rapide
Compatible avec la gamme de lames interchangeables pour tournevis dynamométriques Wiha
Un serrage contrôlé des vis sans endommager le matériau et sans retouches dans les endroits difficiles d’accès ? Pas de problème avec le tournevis dynamométrique à poignée clé easyTorque Key, qui permet une sécurité de processus. Grâce à un signal sensible et sonore qui se déclenche lorsque la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la pièce à usiner reste intacte et vous êtes protégé contre les réclamations au titre de la garantie. La poignée compacte et maniable permet une transmission optimale de la force, même pour les vis difficiles d’accès dans les espaces restreints. De plus, la poignée à clé permet une rotation rapide grâce à la zone de rotation rapide et est compatible avec les lames interchangeables dynamométriques Wiha. Grâce à son mécanisme résistant aux lubrifiants industriels, la poignée à clé easyTorque est un outil fiable pour le travail quotidien. Fabriqué conformément à la norme ISO 6789, cet outil dynamométrique offre une précision de déclenchement de +/- 10 %.
Les lames interchangeables à couple n’ont pas été fournies.
Conforme à la norme DIN EN ISO 6789.

Caractéristique(s):

  • Hexagone externe (mm): 4,0 mm
  • Valeur de couple fixe (Nm): 0,9 Nm
  • Tolérance (%): 10 %
  • Diamètre de la poignée (mm): 51 mm
  • Longueur du manche (mm): 73 mm