• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Kreuzschlitzschraubendreher Gr. PZ1 L.80mm

Artikel-Nr.: 46713001
Netto: 10,74 €
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
Artikelnummer 46713001
EAN / GTIN 4018754338153
Herstellernummer 46713001
L-Nummer L60010 7834

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abtrieb: für Kreuzschlitz-Schrauben POZIDRIV/SUPADRIV®
  • reduzierter Klingendurchmesser: zum Erreichen und Betätigen von tiefliegenden Verschraubungen z.B. in Schaltschränken und Schaltgeräten
  • DIN EN 60900
  • schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V
  • brünierte Klingenspitze

Merkmal:

  • L1: 80 mm
  • L2: 185 mm
  • Abtriebsprofil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Größe Abtriebsprofil: PZ1
  • Gewicht: 44 g