• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER32 SPR 3-4 AA DIN 6499 ER-Spannzangen, “AA” höchste Präzision

Artikel-Nr.: 4590526
Netto: 42,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4590526
EAN / GTIN 7291075135350
Herstellernummer 4590526
L-Nummer L24120 1994

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 4 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 3 mm, Schaftgrösse (SS) ER32

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 4 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 3 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER32