Flachwinkel Genauigkeit 2 500X250 mm

Artikel-Nr.: 452590 500X250
Netto: 63,60 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 48,43 € /Stk.
  • 52,24 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: DIN 875

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 875
Schenkellänge 500×250 mm
Genauigkeit 2
Rechtwinkligkeit 0,07 mm
Schenkelquerschnitt 40×8 mm
Produktart Flachwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 452590 500X250
EAN / GTIN 4045197372185

Beschreibung

Ausführung:

Flachseiten und Hochkanten geschliffen. Prüfflächen geschliffen.

Verwendung:

Für genaue Arbeiten im allgemeinen Werkstättengebrauch.

Genauigkeit:

DIN 875 / 2 − Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,030 mm.
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
    Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb