Plokščias kampainis Tikslumo klasė 2 500X250 mm

Prekės Nr.: 452590 500X250

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 40,70 € /vnt.
  • 43,90 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 875
Kojelės ilgis 500×250 mm
Tikslumas 2
Status kampas 0,07 mm
Kojelės skerspjūvis 40×8 mm
Produkto rūšis Plokščias kampainis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 452590 500X250
EAN / GTIN 4045197372185

Aprašymas

Modelis:

Plokštumos ir viršutinės briaunos tiksliai nušlifuotos. Kontrolinės plokštumos nušlifuotos.

Paskirtis:

Tiksliems darbams specializuotose dirbtuvėse.

Tikslumas:

DIN 875 / 2 − kampo tolerancija, pvz., dydžiui 100×70 = 0,030 mm.
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
    Kojelės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį