• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT50 EM 12X100 E Werkzeugaufnahmen BT MAS-403 für Zylinderschäfte mit Whistle Notch Fläche DIN 6359 Form E.

Artikel-Nr.: 4511518
Netto: 189,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4511518
EAN / GTIN 7291075130737
Herstellernummer 4511518
L-Nummer L24120 1358

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 62 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 62 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG51C0500$$$$
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Kraglänge (LPR) 100 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Zubehör