• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT50 MAXIN 1-1/4X5.314 Kraftspannfutter mit BT MAS-403 ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: 4504923
Netto: 682,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4504923
EAN / GTIN 7291075183115
Herstellernummer 4504923
L-Nummer L24120 689

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspannfutter ,Körperdurchmesser (BD) 2.717″ ,Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 1-1/4″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.717″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 1-1/4″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 1/4″
  • Kraglänge (LPR): 5.315″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Passende Produkte

Zubehör