{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhentoleranz je Paar | 0,02 mm | |
für Wellen-⌀ | 5 mm - 60 mm | |
alle Teile | gehärtet | |
Länge | 120 mm | |
Breite | 70 mm | |
Höhe | 95 mm | |
Gewicht pro Stück | 5 kg | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Prisma |
Artikelnummer | 447125 120X70 | |
EAN / GTIN | 4062406262242 |