Coppia di prismi magnetici 120X70 mm

Codice art.: 447125 120X70
Imposta il prezzo 2 Articolo (303,58 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tolleranza altezza per coppia 0,02 mm
Per ⌀ alberi 5 mm - 60 mm
Tutti i componenti temprate
Lunghezza 120 mm
Larghezza 70 mm
Altezza 95 mm
Peso per singolo prisma 5 kg
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto prisma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 447125 120X70
EAN / GTIN 4062406262242

Descrizione

Esecuzione:

Tre superfici di contatto magnetiche (prisma piccolo, prisma grande, lato superiore e inferiore attivati contemporaneamente). Tutti i lati temprati. Superfici frontali e laterali rettificati ai prismi con precisione angolare. Tolleranza di planarità e parallelismo 0,01 mm.
La coppia di prismi è rettificata sulla stessa altezza.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript