• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MDP-Messer SECUNORM HANDY MDP mit Rechteckklinge 145, 1 im Einzelkarton

Artikel-Nr.: 447.02
Netto: 6,44 €
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
Produktart Folienschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 447.02
EAN / GTIN 4002632920448
Herstellernummer 447.02
L-Nummer L60170 794

Beschreibung

Beschreibung:

Lassen Sie sich von der Kompaktheit des SECUNORM HANDY MDP nicht täuschen. Handlich heißt nicht niedlich, im Gegenteil: Es ist ein Schneidwerkzeug mit „Biss“ und allen Qualitäten, die im Job gefordert sind. Die MDP-Variante ist Ihre erste Wahl, wenn Sie Lebens- oder Arzneimittel produzieren. Denn der metalldetektierbare Kunststoff und die Rostfreiheit garantieren, dass vom SECUNORM HANDY MDP keine Gefahren ausgehen.
Basismaterial: Rostfreier Stahl

    Metalldetektierbar
    Bei der Arbeit kann ein Schneidwerkzeug – oder Teile davon – auch mal verloren gehen. Aber nur für kurze Zeit. Denn der metalldetektierbare Kunststoff sorgt dafür, dass Sie es schneller wiederfinden.

    Kein Lack

    In Ihrem Job wollen Sie Risiken, wo immer möglich, vermeiden? Verständlich. Bei einem Griff ohne Lack minimieren Sie die Gefahr, dass davon etwas abplatzen kann – und in den Produktionsprozess gelangt.

    Beidseitiger Schieber

    Mit rechts? Mit links? Das ist hier egal. Denn wir haben das SECUNORM HANDY MDP mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. So kann wirklich jeder damit arbeiten!

    4-fach nutzbare Klinge

    Warum Sie mehr von Ihrer rostfreien Klinge haben? Weil sie über zwei Schneiden und vier scharfe Kanten verfügt. Durch Drehen und Wenden vervierfachen Sie die Einsatzzeit – und schneiden immer wieder wie neu.

Merkmal:

  • Länge: 100 mm
  • Griff: 2-Seiten-Schieber
  • Automatischer Klingenrückzug
  • Transportsicherung: nein
  • Auslöser: Daumen
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Schnitttiefe (max): 8,5 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 2-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifungen
  • Schneidanwendung: Klebeband öffnen, Wickel- oder Stretchfolien schneiden, Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
  • Abriebeigenschaften: Hoher Abriebschutz
  • Halterung/Öse: nein
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Rostfreier Stahl
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: ja
  • Montierte Klinge: 145
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Rechteckklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 4-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): ja
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • GS-Zeichen: TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör