• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

814 N Digimar Höhenmessgerät 0-320 mm mit Stahlfuß

Artikel-Nr.: 4426540
Netto: 4.495,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Höhenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4426540
EAN / GTIN 4059192017026
Herstellernummer 4426540
L-Nummer L40120 5

Beschreibung

Ausführung:

  • Leichte Bedienung durch seitliche Handkurbel am Messkopf
  • Konstante Messkraft, wahlweise nach unten oder oben wirkend
  • Für Anreißaufgaben an jeder Stelle klemmbar
  • Mit Feineinstellung
  • Netzunabhängig durch Batteriebetrieb
  • Universeller Einsatz durch vielseitiges Zubehör

Beschreibung:

Höhenmess- und Anreißgerät Digimar 814 N Messbereich: 0 - 320 mm
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.001 mm, 0.01 mm
  • Ziffernschrittwert in inch: 0.00005 inch, 0.0005 inch
  • Fehlergrenze_µm: 20 µm
  • Datenschnittstelle: Opto RS-232C, Wireless
Lieferumfang: Höhenmessgerät inklusive Bedien- und Anzeigeelement, Tastarm 814 t, Kugelmesstaster 814 m, 8 mm, Batterie, Bedienungsanleitung, Schutzhaube, Prüfprotokoll

Merkmal:

  • Anwendung: Zum Messen von Höhen und Abständen zwischen Bohrungen, Flächen und Kanten Zum Markieren und Anreißen von Werkstücken
  • Datenschnittstelle: Wireless
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Funktion: Umschaltung des Ziffernschrittwertes
  • Funktion: TOL (Toleranzeingabe)
  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: PRESET (Maßvoreinstellung)
  • Datenschnittstelle: Opto RS-232C
  • Funktion: ON/OFF
  • Funktion: mm/inch
  • Funktion: MAX/MIN Speicher zur Umkehrpunktsuche
  • Produktgruppenbezeichnung: Höhenmessgeräte
  • Produktbezeichnung: Höhenmess- und Anreißgerät
  • Bedien- und Anzeigeeinheit: Große und gut ablesbare digitale Anzeige Mess- und Anzeigegerät am Messkopf Mit Opto RS232 C Schnittstelle zur Datenübertragung Mit digitaler Maßvoreinstellung (Preset) Nullen der Anzeige in jeder Messstellung Messen mit MAX, MIN und MAX-MIN Funktion Eingabe von Toleranzgrenzen für 1 Merkmal mm/inch umschaltbar
  • Produktgruppenname: Digimar
  • Funktion: DATA (Datenübertragung)
  • Produkttyp: 814 N
  • Messbereich: 0 - 320 mm
  • Messbereich: 0 - 12.6″
  • Fehlergrenze inch: .0008″
  • Funktion: (MAX-MIN) zur Rundlauf- und Ebenheitsprüfung
  • Fehlergrenze_µm: 20 µm
  • Rechtwinkligkeitsabweichung in µm: 20 µm
  • Produktgewicht: 6.20 kg
  • Messkraft: 3 N
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.01
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.001
  • Fehlergrenze_inch: 0.0008 inch
  • Ziffernschrittwert in inch: 0.0005
  • Ziffernschrittwert in inch: 0.00005

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör