• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 130 mm

Artikel-Nr.: 44 21 J01
Netto: 14,88 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44 21 J01
EAN / GTIN 4003773040132
Herstellernummer 44 21 J01
L-Nummer L70010 623

Beschreibung

Beschreibung:

  • kräftige Form, geschmiedet
  • abrutschhemmende, stabile Spitzen

Merkmal:

  • Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 8 – 13mm
  • Spitzen (Durchmesser): Ø 0,9mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert