• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

810 AU Mechanische Meßuhr

Artikel-Nr.: 4329050
Netto: 93,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4329050
EAN / GTIN 4059192013981
Herstellernummer 4329050
L-Nummer L40080 479

Beschreibung

Beschreibung:

Messuhr MarCator 810 AU
  • Werksnorm
  • Messspanne in mm: 10mm
    • Skalenteilungswert_mm: 0.01 mm
    Lieferumfang: Etui
  • Neue Sachnummer anlegen