• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wandhalter verstellbar, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 43250
Netto: 57,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43250
EAN / GTIN 4003866432509
Herstellernummer 43250
L-Nummer L90060 162

Beschreibung

Beschreibung:

Achsmaß Mitte Bohrloch 630 mm.

Merkmal:

Gewicht 1.4 kg
Material Stahl verzinkt