• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskant-Steckschlüssel SW 13mm L.200mm

Artikel-Nr.: 43233130
Netto: 27,14 €
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
Artikelnummer 43233130
EAN / GTIN 4018754319350
Herstellernummer 43233130
L-Nummer L60010 7894

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit ergonomischem Mehrkomponenten-Quergriff
  • Besonders komfortabel durch mittige Weichzonen
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt

Merkmal:

  • L1: 200 mm
  • L2: 240 mm
  • Gewicht: 176 g
  • Schlüsselweite [mm]: 13 mm