• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel m.Griff, DRALL+ SW 9mm L.125mm

Artikel-Nr.: 43093009
Netto: 14,39 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43093009
EAN / GTIN 4018754278206
Herstellernummer 43093009
L-Nummer L60010 6499

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 3125
  • Chrom-Vanadium, verchromt

Merkmal:

  • d: 13,5 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 240 mm
  • Gewicht: 118 g
  • Schlüsselweite [mm]: 9 mm