• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Meißel, Splintentreiber – Set in Schaumstoffeinlage SB

Artikel-Nr.: 421 011 0 UES
Preis pro 1 Stück
Netto: 62,52 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 421 011 0 UES
EAN / GTIN 4049002122873
Herstellernummer 421 011 0 UES
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeuge in Industrie–Qualität
  • aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
  • durchgängig gehärtet für maximale Übertragung der Schlagkraft
  • spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
  • goldfarbig tauchlackiert
  • Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
  • alle Werkzeuge sind GS-geprüft
  • Praktische Schaumstoffeinlage sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz
  • Abmessung der Schaumstoffeinlage (W x H x D): 335 x 165 x 33 mm
  • mit präzisen Mulden zur Aufbewahrung auf Werkbank und im Werkstattwagen

Merkmal:

  • Gewicht: 1550 g
  • Länge: 338 mm
  • Breite: 170 mm
  • Höhe: 38 mm
  • Ausführung: poliert
  • Farbe: gold
  • Bestückung: 8 Stk

Downloads & Dokumente

Passende Produkte