Burins, chasse-goupilles – Kit dans un insert en mousse SB

Réf.: 421 011 0 UES
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 421 011 0 UES
EAN / GTIN 4049002122873
Réf. fabricant 421 011 0 UES
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Outils de qualité industrielle
  • Fabriqué en acier à outils hautement allié
  • Trempé sur toute la longueur pour une transmission maximale de la force de frappe
  • La tête de frappe spéciale de sécurité évite les éclats et les déformations du matériau.
  • peint par immersion couleur or
  • Les exigences des normes courantes (par exemple DIN) sont respectées ou dépassées.
  • Tous les outils sont certifiés GS.
  • Un insert pratique en mousse permet de maintenir l’ordre sur le lieu de travail
  • Dimensions de l’insert en mousse (L x H x P): 335 x 165 x 33 mm
  • avec des compartiments précis pour le rangement sur l’établi et dans le chariot d’atelier

Caractéristique(s):

  • Poids: 1550g
  • Longueur: 338 mm
  • Largeur: 170 mm
  • Hauteur: 38 mm
  • Exécution: poli
  • Couleur: Doré
  • Placement: 8 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous