• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

45 Tm Tellermeßeinsatz D.=8,5mm für Tiefenmeß-

Artikel-Nr.: 4180011
Netto: 72,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Tiefenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4180011
EAN / GTIN 4059192010218
Herstellernummer 4180011
L-Nummer L40080 77

Beschreibung

Beschreibung:

  • 45 Tm Tellermesseinsatz (9 x 1 mm)

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Tellermesseinsatz
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Anwendung: für Nutabstände und Nutbreiten
  • Produkttyp: 45 Tm