• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 A Bügelmessschraube 150-175 mm lackiert m. DK

Artikel-Nr.: 4134006DKS
Netto: 288,75 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4134006DKS
EAN / GTIN 4059192003708
Herstellernummer 4134006DKS
L-Nummer L40080 5004

Beschreibung

Ausführung:

  • Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt
  • Hartlackierter Stahlbügel
  • Messspindel und Amboss aus gehärtetem Stahl, hartmetallbewehrt
  • Wärmedämmplatten
  • Schnelltrieb mit integrierter Ratsche
  • Feststelleinrichtung

Beschreibung:

Bügelmessschraube Micromar 40 A
  • DIN 863-1 Messbereich: 150 - 175 mm
  • Skalenteilungswert_mm: 0.01 mm
Lieferumfang: Einstellmaß (ab Messbereich 25-50 mm), Bedienungsanleitung, Etui

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
  • Produkttyp: 40 A
  • Messbereich: 150 - 175 mm
  • Skalenteilungswerte mm: 0,01
  • Bemerkung Abmessungen: * bei Skalenanzeige ″0″
  • Abmessung a in mm: 182 mm
  • Abmessung b in mm: 95.5 mm
  • Abmessung c in mm: 13 mm
  • Fehlergrenze_µm: 7 µm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6.5 mm
  • Spindelsteigung_mm: 0.5 mm

Norm:

DIN 863-1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör