• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XLstep B - Stufen-Stehleiter 2 x 8

Artikel-Nr.: 41268
Netto: 550,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41268
EAN / GTIN 4003866412686
Herstellernummer 41268
L-Nummer L90010 27

Beschreibung

Beschreibung:

80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
Holme abriebfest eloxiert.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3.5 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 11.3 kg
Grundfläche 1,74 m × 0,59 m
Leiterlänge 2.17 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
Stufenanzahl 2 × 8
Stufenanzahl 8
Stufentiefe 80 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.99 m
untere, äußere Breite 0.59 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Zubehör