• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenringmaulschlüssel OPEN RATCH SW 13mm L.180mm

Artikel-Nr.: 40171313
Netto: 18,04 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40171313
EAN / GTIN 4018754281916
Herstellernummer 40171313
L-Nummer L60010 7036

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ratschenringmaulschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
  • Ringseite flache Ausführung mit Doppelsechskant
  • 72 Zähne, Arbeitswinkel 5°
  • Maulstellung 15°
  • Rechts-/Links-Anzug durch Wenden des Schlüssels
  • Stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • d: 25,0 mm
  • Länge mm (L): 180 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • Anzahl Zähne: 72
  • Gewicht: 98 g
  • Schlüsselweite [mm]: 13 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 13 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 13 mm
  • Breite mm (b): 25 mm
  • Arbeitswinkel: 5 °