• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegelbürste ungezopft KBU Ø 100x10mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,35 mm Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4007220955314
Netto: 13,60 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Kegelbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220955314
EAN / GTIN 4007220955314
Herstellernummer 43316010
L-Nummer L51510 380

Beschreibung

Beschreibung:

Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

Merkmal:

  • RPM, max.: 12500 RPM
  • RPM, opt., von: 6300 RPM
  • RPM, opt., bis: 12500 RPM
  • Breite metrisch: 10 mm
  • Aufnahmesystem: Gewinde
  • Ø Besatzmaterial: 0.35 mm
  • ø Außen metrisch: 100 mm
  • Ø Gewinde: M14x2
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Länge, Besatz: 22 mm

Vorteil:

  • Für den Einsatz auf Winkelschleifern bis 80 m/s geeignet.
  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
  • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenkanten, Rillen und Nuten.
  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
  • Erzeugt feine Oberflächen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für optimale Ergebnisse auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Elastomere
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Holz