• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannflansch für POLINOX-Vliesräder PNK mit Bohrung Ø 76,2 mm Reduzierung auf Bohrung-Ø 25,4 mm

Artikel-Nr.: 4007220880630
Netto: 55,12 €
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
Produktart Spannflansch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220880630
EAN / GTIN 4007220880630
Herstellernummer 47601201

Beschreibung

Beschreibung:

Zum Aufspannen von POLINOX-Kompaktschleifrädern PNK in Ø 200 mm auf stationären Maschinen wie Doppelschleifmaschinen (Schleifböcken).

Merkmal:

  • PFERD Typ: RF PNK 200 Bo. 25,4
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 76,2
  • Ø Bohrung: 25.4 mm

Vorteil:

  • Hohe Passgenauigkeit.
  • Bohrung beliebig erweiterbar.