• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBICLICK Stützteller Hart Ø 115/125 mm Gewinde M14 für Winkelschleifer 115und125

Artikel-Nr.: 4007220835869
Netto: 38,32 €
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220835869
EAN / GTIN 4007220835869
Herstellernummer 64199002
L-Nummer L51160 3

Beschreibung

Ausführung:

  • hart

Beschreibung:

Mit diesem Stützteller können COMBICLICK-Werkzeuge auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. Das COMBICLICK-System besteht aus einem speziell entwickelten Stützteller und einer stabilen Halterung auf der Rückseite des Werkzeuges. Die besondere Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz, wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird. Das Schnellspannsystem, die robuste Halterung, die sichere Arretierung des Werkzeuges und das integrierte Kühlsystem bewirken gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur, 25 % höhere Zerspanungsleistung, 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels. Härte CC-H-GT (hart) = blau

Merkmal:

  • PFERD Typ: CC-H-GT 115-125
  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Passend für Ø metrisch: 115, 125
  • Passend für: Winkelschleifer 115 / 125, Aufnahme M14
  • Ausführung: hart
  • Ø Gewinde: M14

Vorteil:

  • Deutlich reduzierte thermische Belastung durch Geometrie der Kühlschlitze.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch minimale Werkzeugwechselzeiten.
  • Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung bei schnellem Werkzeugwechsel.

Verwendung:

Anwendungsempfehlungen: Für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) vorzugsweise Ausführung CC-H-GT verwenden. Diese weist eine sehr hohe Kantenfestigkeit auf um höhere Anpresskräfte zu realisieren.
Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

Werkstoff:

Deutlich reduzierte thermische Belastung durch Geometrie der Kühlschlitze.
Hohe Wirtschaftlichkeit durch minimale Werkzeugwechselzeiten.

Passend für:

Für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) vorzugsweise Ausführung CC-H-GT verwenden. Dieser weißt eine sehr hohe Kantenfestigkeitauf um höhere Anpresskräfte zu realisieren.

Achtung:

Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s.
Bei Stütztellern mit ø 180 mm ist darauf zu achten, dass die Anpresskraft nicht zu hoch gewählt wird, um das Überdehnen des Stütztellers zu verhindern.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.