• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Labortrennscheibe T 150x1,0x22,23 mm Leistungslinie SG LAB HD STEELOX für Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220804124
Netto: 3,06 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220804124
EAN / GTIN 4007220804124
Herstellernummer 66300010
L-Nummer L51160 24

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Programm bietet Labortrennscheiben (LAB) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Labortrennscheiben werden zur Herstellung von Präzisionsschnitten und zum schnellen Trennen von Laborproben eingesetzt. Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Sehr schnittiges Werkzeug in Härte H mit zwei Außengeweben für Stahl und Edelstahl (INOX). Für Trennaufgaben, die eine hohe Stabilität erfordern. Zum Herstellen von Präzisionsschnitten und schnellen Trennen von Laborproben.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 80 m/s
  • RPM, max.: 10200 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breite metrisch: 1 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 150 mm
  • Härte: H

Vorteil:

  • Speziell für die metallografische Probenentnahme durch aggressives Schleifmittel.
  • Sicheres Trennen durch höchste Schnittqualität.
  • Sehr hohe Stabilität durch verstärkende Außengewebe.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Auch für Nasstrennanwendungen geeignet.
  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Trennen von Rohren; Trennen von Profilen; Trennen von Vollmaterial
  • Antriebsarten: Labor Trennmaschine; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl