• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLICAP Kappenträger PCT Rundkegelform Ø 11-14x85 mm Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220147337
Netto: 13,29 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Schleifhülsenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220147337
EAN / GTIN 4007220147337
Herstellernummer 42152110
L-Nummer L51100 174

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Passender POLICAP-Schleifhülsenträger in Rundkegelform KEL (früher Form L).

Merkmal:

  • PFERD Typ: PCT KEL
  • RPM, max.: 15000 RPM
  • Ausführung: keine Angabe
  • Breite metrisch: 85 mm
  • ø Außen metrisch: 13 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Sicherer Sitz der Schleifkappen und -hülsen auf dem Träger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
  • Einfacher Werkzeugwechsel.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 25 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Passende Produkte

Zubehör