• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STEEL EDGE Schleifstift Zylinder Ø 16x4 mm Schaft-Ø 6 mm A80 für Stahl- und Stahlguss

Artikel-Nr.: 4007220098936
Netto: 2,15 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220098936
EAN / GTIN 4007220098936
Herstellernummer 31313278
L-Nummer L51090 336

Beschreibung

Beschreibung:

Die Ausführung STEEL EDGE ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören außerdem das Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung und das Beischleifen von Konturen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.

Merkmal:

  • RPM, max.: 59600 RPM
  • RPM, opt.: 42000 RPM
  • Breite metrisch: 4 mm
  • ø Außen metrisch: 16 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Korngröße: 80
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Hohe Standzeit und geringer Werkzeugverschleiß aufgrund harter, formstabiler Bindung.
  • Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar.
  • Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte STEEL EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 25 bis 40 m/s.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Ausschleifen; Ausfugen; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahlguss
    • Stahl

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.

Passende Produkte

Zubehör