• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Hemmungsfeilen-Set 5-tlg. 140mm D126 (mittel) für kl. Geometrien harter Werkstoffe

Artikel-Nr.: 4007220017364
Netto: 106,26 €
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220017364
EAN / GTIN 4007220017364
Herstellernummer 15830902
L-Nummer L51130 70

Beschreibung

Beschreibung:

Das Diamant-Hemmungsfeilen-Set wird in einer praktischen bruchfesten Kunststoffbox geliefert, die die Werkzeuge vor Beschädigungen schützt. Diese eignet sich optimal zur Aufbewahrung, z. B. im Werkzeugwagen oder in der Werkbank. Diamant-Hemmungsfeilen werden im Werkzeugbau an kleinsten Profilen und in der Feinmechanik eingesetzt. Sie sind durch den geschmiedeten Schaft ohne Heft einsetzbar. Das Set beinhaltet je eine Feile des Profils halbrund, dreikant, flachstumpf, vierkant und rund.

Merkmal:

  • Korngröße: D 126

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten. Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus. Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Egalisieren; Oxydschichten entfernen; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Abrasive Materialien
    • Einsatzstähle
    • Ferrit (Magnetwerkstoff)
    • Glas
    • Graphit und Elektrokohle
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Technische Keramik
    • Werkzeugstähle
    • Hartmetall

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

Hinweis:

Bitte Bezeichnung um gewünschte Korngröße ergänzen.