• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoff-Feilenheft PH11 110mm für Angelfeilen, Länge 200-250mm

Artikel-Nr.: 4007220015490
Netto: 2,17 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Heft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220015490
EAN / GTIN 4007220015490
Herstellernummer 12616111
L-Nummer L51060 141

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. Kunststoff-Feilenhefte für eine gute Führung und Kraftübertragung.

Merkmal:

  • PFERD Typ: PH 11
  • Passend für Länge [mm]: 200, 250 mm
  • Passend für: alle Angeln
  • Länge, Gesamt: 110 mm

Vorteil:

  • Verdickter Bund garantiert ermüdungsarmes Arbeiten bei hoher Arbeitssicherheit.
  • Gute Kraftübertragung und gute Führung der Feile.
  • Luftkammern fördern den Entzug der Handfeuchtigkeit.
  • Feilenheft aus stabilem Kunststoff.
  • Enthält keine Weichmacher.

Verwendung:

Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

Verdickter Bund garantiert ermüdungsarmes Arbeiten bei hoher Arbeitssicherheit.
Gute Kraftübertragung und gute Führung der Feile.
Luftkammern fördern den Entzug der Handfeuchtigkeit.
Feilenheft aus stabilem Kunststoff.
Enthält keine Weichmacher.

Hinweis:

In vier verschiedenen Ausführungen und zwei verschiedenen Verpackungseinheiten verfügbar.