Beschreibung:
Universell zum Reinigen, Entrosten und Glätten sowie Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf großen, ebenen und leicht zugänglichen Flächen geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. Topfbürste mit kunststoffüberzogenem Bürstenkörper.
Merkmal:
- RPM, max.: 6000 RPM
- RPM, opt., von: 2400 RPM
- RPM, opt., bis: 4000 RPM
- Breite metrisch: 15 mm
- Aufnahmesystem: Schaft
- Ø Besatzmaterial: 0.3 mm
- ø Außen metrisch: 70 mm
- Ø Schaft metrisch: 6 mm
- Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)
- Länge, Besatz: 22 mm
- Länge, Gesamt: 80 mm
Vorteil:
- Geringes Risiko einer Kontaminierung des Werkstücks.
- Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.
- Erzeugt feine Oberflächen.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
- Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Anlauffarben entfernen; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
- Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Bohrmaschine; Geradschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Bronze
- Kobaltbasislegierungen
- NE-Metall hart
- Hochwarmfeste Werkstoffe
- Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
- Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
- Weitere NE-Metalle
- weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
- Edelstahl (INOX)
- Titan
- Titanlegierungen
Passend für:
Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
Hinweis:
- Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.