• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel SW 85mm L.690mm

Artikel-Nr.: 40040850
Netto: 149,62 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40040850
EAN / GTIN 4018754018444
Herstellernummer 40040850
L-Nummer L60010 1910

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 894 bis 85 mm
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • a: 23 mm
  • Länge mm (L): 690 mm
  • Gewicht: 3510 g
  • Schlüsselweite [mm]: 85 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 85 mm
  • Breite mm (b): 173 mm