• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektro-Permanent-Magnetspannplatte UniPower, Typ: 406UP

Artikel-Nr.: 382000 406UP
Preis pro 1 Stück
Netto: 4.701,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 600 mm
Breite 400 mm
Höhe 51 mm
Polanzahl 24
Polteilung 62 mm
Gewicht 90 kg
maximale Haltekraft 145 kN
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Magnet-Spannplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 382000 406UP
EAN / GTIN 2050001777591
Herstellernummer QX406UP
Hersteller/verantwortliche Person Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Innovative und patentierte Monoblock-Konstruktion für maximale Steifigkeit und Zuverlässigkeit.
  • Schnellkupplung für die elektrischen Anschlüsse.
  • Gewindebuchsen in jedem Pol aus hochfestem Material.
  • Robust dank Monoblock-Konstruktion und Verwendung integrierter Polplatten.

Vorteil:

  • Vibrationsfreies Bearbeiten schont Werkzeug und Maschine.
  • Störkonturfreie Fünfseitenbearbeitung.
  • Volle Nutzbarkeit der Verfahrwege.
  • Deutliche Reduzierung von Rüstzeiten.
  • Unempfindlich gegenüber Stromausfällen.
  • Schnelles und genaues Planparallelfräsen.
  • Gleichmäßige Spannkraft über die gesamte Aufspannfläche.
  • Geringe Bauhöhe
  • Sehr hohe Haltkräfte
  • Einfache und schnelle Positionierung der Werkstücke.

Verwendung:

Einsatz im Formen-, Anlagen- oder Maschinenbau.

Lieferumfang:

Inklusive Steuerung ST200FA mit 5 Pol-Stecker , zum Ansteuern einer Magnetspannplatte.

Sonderzubehör:

Polverlängerungen Nr. 382010.

Hinweis:

Installationspaket zum Ansteuern mehrerer Elektro-Permanent-Magnetspannplatten auf Anfrage lieferbar!
Das Stromkabel wird ohne Anschlussstecker geliefert. Netzanschluss 400 V / 50 Hz.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb