Spanneisen mit Treppenzähnen, DIN 6314 Z, Schlitzbreite×ganze Länge: 7X50mm

Artikel-Nr.: 372000 7X50
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6314Z
Norm DIN 6314 Z
Schlitzbreite 7 mm
ganze Länge 50 mm
Höhe 10 mm
Breite 20 mm
für Spannschrauben M6
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 372000 7X50
EAN / GTIN 4020772070359
Herstellernummer 70359
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Verwendung:

Nur in Verbindung mit Universal-Spannunterlagen Nr. 372200.

Werkstoff:

Vergütungsstahl
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb