Übertragungsstick XCONNECT, Typ: 1

Artikel-Nr.: 359455 1
Preis pro 1 Stück
Netto: 610,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung XCONNECT
Verpackung lose
Energieversorgung Netzbetrieben
Anzahl anschließbarer Messgeräte max. 2
Anschluss Eingang
Produktart Sender
Anschluss Art USB
Art Übertragung Funk
Länge 65 mm
Breite 22 mm
Höhe 32 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 359455 1
EAN / GTIN 4062406370619
Herstellernummer 359455 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Vorteil:

  • Schnelle Inbetriebnahme ohne Hardwareumbau und Servicetechnikereinsatz.
  • Kein Eingriff ins Betriebssystem der Werkzeugmaschine notwendig!

Funktion:

  • 1. Schritt: Das Formular „Maschinendaten” im eShop nach Eingabe der Artikelnummer 359400 1 oder 359450 4 herunterladen.
  • 2. Schritt: Das heruntergeladene Formular ausfüllen.
  • 3. Schritt: Das ausgefüllte Formular an xconnect@hoffmann-group.com senden.
  • 4. Schritt: Wir senden Ihnen die für Ihre Maschine und Steuerung konfigurierten NC-Zyklen zu.
XCONNECT, XTOUCH und XCONTROL sind nur in Kombination mit folgenden Steuerungen möglich:
  • SIEMENS 840D sl ab Softwarestand 2.6
  • SIEMENS 828D ab Softwarestand 4.3
  • HEIDENHAIN TNC 640
  • Ältere SIEMENS und HEIDENHAIN Softwarestände oder Steuerungen auf Anfrage.

Verwendung:

Zur Übermittlung der mit XTOUCH und XCONTROL gemessenen Werte in die Maschinensteuerung.

Passend für:

Werkzeugbruchkontrolle XCONTROL Nr. 359400 1 und 3D-Funktaster XTOUCH Nr. 359450 4.

Hinweis:

Es können mit 1 Stück XCONNECT-Stick Signale von beiden Artikeln XCONTROL Nr. 359400 1 und XTOUCH Nr. 359450 4 empfangen werden. Es müssen zwingend die notwendigen Maschineninformationen mit dem Formular an uns übermittelt werden. Anschließend lassen wir Ihnen die für Ihre Maschine konfigurierten NC-Zyklen zukommmen.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb