• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holz-Gewichtsetui 354-440-200, für Nennwerte 1 g - 200 g, für Klassen F2 + M1 + M2 + M3, für Bauform Knopf/Kompakt

Artikel-Nr.: 354-440-200
Netto: 71,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ergänzungsgewicht

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 354-440-200
EAN / GTIN 4045761010895
Herstellernummer 354-440-200

Beschreibung

Merkmal:

  • für Nennwerte 1 g - 200 g
  • für Klassen F2 + M1 + M2 + M3
  • für Bauform Knopf/Kompakt

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör