• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPSN M-8X1.25-N HEST HSS Gewindebohrer - ISO-metrisches Grobgewinde nach DIN 13, für niedrig legierten Stahl

Artikel-Nr.: 3468127
Preis pro 1 Stück
Netto: 37,60 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 3468127
EAN / GTIN 7291075589719
Herstellernummer 3468127

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M8, Gewindesteigung (TP) 1.25 mm, Nutzlänge (LU) 35 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 6.2 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 90 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 15 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M8
  • Gewindesteigung (TP): 1.25 mm
  • Nutzlänge (LU): 35 mm