TPSN M-8X1.25-N HEST Machos de Acero Rápido con Labios Rectos para Máquina. Para Roscas Métricas ISO de Paso Normal en Aceros con Bajo Contenido en Carbono.

Número de artículo: 3468127
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 3468127
EAN / GTIN 7291075589719
Número del fabricante 3468127

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Longitud total (OAL) 90 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M8, Paso de rosca (TP) 1.25 mm, Longitud utilizable (LU) 35 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 6.2 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 90 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL): 15 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M8
  • Paso de rosca (TP): 1.25 mm
  • Longitud utilizable (LU): 35 mm