Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou, M14 − M33, ⌀ stopky závitníka: 12

Č. pol.: 335640 12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky závitníka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky závitníka 12 mm
Rozsah závitníkového bitu M14 − M33
Vonkajší ⌀ D 72 mm
⌀ stopky d 48 mm
Dĺžka pripojenia L 55,5 mm
Dĺžka výčnelku H 45 mm
Stopka štvorhran 9 mm
Druh produktu Rýchlovýmenný vložka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 335640 12
EAN/GTIN 4045197336019
Číslo výrobcu 335640 12
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Rýchlovýmenné vložky s bezpečnostnou klznou spojkou.

Použitie:

Pre vývrty slepých otvorov.

Poznámka:

Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele (Rm 600 − 800 N/mm2). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka