{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Tapschacht-⌀ | 12 mm | |
| Tapbereik | M14 − 33 | |
| Buiten-⌀ D | 72 mm | |
| Schacht-⌀ d | 48 mm | |
| Aansluitlengte L | 55,5 mm | |
| Afkoppellengte H | 45 mm | |
| Schacht-vierkant | 9 mm | |
| Producttype | Snelwissel inzetstuk |
| Artikelnummer | 335640 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197336019 | |
| Nummer fabrikant | 335640 12 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |