• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunstharzgebundene Diamantscheiben für die Flankenbearbeitung 100 x 14 x 32 mm 4,5 - 4

Artikel-Nr.: 331135
Netto: 169,79 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 331135
EAN / GTIN 9003173311356
Herstellernummer 331135

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Tyrolit-Produkt ist sowohl für den Reparatur- als auch für den Produktionsschliff geeignet und bietet Ihnen hohe Abtragswerte auf Hartmetall. Diese werden vorwiegend durch eine reduzierte Konzentration und ein angepasstes Bindungssystem erreicht. Die Diamantscheiben sind für alle gängigen Schärfautomaten in den Durchmessern 76 - 100 mm erhältlich. Wichtig dabei zu beachten: Die Durchmesser 76 - 80 mm sollten besonders für enge Zahnteilungen verwendet werden.

Merkmal:

  • Form: 12B9N 00200D SCHLEIFTELLER
  • Korngröße: 64
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 4,5 - 4
  • Abmessung (D x T x H): 100 x 14 x 32 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 14 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkstoffeignung: Hartmetall

Vorteil:

  • Hohe Abtragsleistung
  • Optimierte Korngröße
  • Für enge Zahnteilungen

Verwendung:

  • Für die Flankenbearbeitung bei Werkstücken aus Hartmetall