• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

SWISSTOOLS PSK-Bohrstangenhalter rechts, für Wendeschneidplatten DN.., Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß 63/15-180 mm

Artikel-Nr.: 320405 63/15-180
Netto: 476,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Plattengröße 15
Aufnahme PSC
Einsatzart rechts
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 180 mm
Nutzlänge LN 158 mm
Mindestvorbohr-⌀ D1 min 50 mm
Achsen-Spitzenabstand f 27 mm
passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
Ersatzteil P05
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
Produktart Bohrstangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320405 63/15-180
EAN / GTIN 2050001715791
Herstellernummer PS6.PDF.RQC.180

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten