• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

SWISSTOOLS PSC-Klemmdrehhalter rechts, für Wendeschneidplatten VB.., Schaft-⌀ / Plattengröße 63/16HP mm

Artikel-Nr.: 320350 63/16HP
Netto: 287,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Aufnahme PSC
Einsatzart rechts
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 65 mm
Mindestvorbohr-⌀ D1 min 80 mm
Achsen-Spitzenabstand f 45 mm
passende Wendeschneidplatte VB.. 1604..
Ersatzteil S07
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320350 63/16HP
EAN / GTIN 2050002004849
Herstellernummer PS6.KVF.RPA.065-HP

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten
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
    Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb