• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 120-060-16R-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3202677
Netto: 282,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202677
EAN / GTIN 7291075242966
Herstellernummer 3202677
L-Nummer L24040 1156

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Nutzlänge (LU) 61.82 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 12 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
  • Funktionslänge (LF) 74.82 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 120
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Point Length (PL) 1.82 mm
  • Kraglänge (LPR) 77 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 48 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 61.82 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen