• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

SWISSTOOLS HSK-T-Klemmdrehhalter neutral, für Wendeschneidplatten VB.., Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß 6316-100HP mm

Artikel-Nr.: 320080 6316-100HP
Netto: 287,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Aufnahme HSK-T
Einsatzart neutral
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 100 mm
passende Wendeschneidplatte VB.. 1604..
Ersatzteil S07
Schaftart Hohlschaftkegel
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320080 6316-100HP
EAN / GTIN 2050002004764
Herstellernummer HA6.KVF.NVA.100-HP

Beschreibung

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.
Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten
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
    Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb