• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COOLANT SET SR M10X1.5-22 Spannschrauben mit verstellbaren Protrusion Düsen für Shell-Type Face Mühlen

Artikel-Nr.: 3166716
Netto: 109,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3166716
EAN / GTIN 7291075262773
Herstellernummer 3166716
L-Nummer L24000 411

Beschreibung

Beschreibung:

COOLANT SET SR M10X1.5-22

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 28 mm
  • Diameter Inner (DINN) 22 mm
  • Lmin 2 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 25 mm