• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aluminium-Gewichtsetui 313-070-600, für Nennwerte 1 mg - 2 kg, für Klassen E1 - M1, für Bauform Knopf/Kompakt

Artikel-Nr.: 313-070-600
Netto: 189,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ergänzungsgewicht

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313-070-600
EAN / GTIN 4045761222809
Herstellernummer 313-070-600

Beschreibung

Merkmal:

  • für Nennwerte 1 mg - 2 kg
  • für Klassen E1 - M1
  • für Bauform Knopf/Kompakt